Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB100-23, 300V, 30A, 23 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD6AHT Μοντέλο: TB100-23

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€13.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.41 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος9.28 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB100
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων23 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.375in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση300V
Πλάτος0.88 "
Gauge Wire22 AWG έως 14 AWG
Μεγ14 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB100

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
BUSSMANN TB100-02SPL1 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 300V, 30A, 2 Θέση | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "€2.29
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-03B, 300V, 30A, 3 Θέση | BD2FFG TB100-03Β1.78 "€2.44
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-05ST, 300V, 30A, 5 Θέση | BD2FYV TB100-05ST2.53 "€5.04
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-0800, 300V, 30A, 8 Θέση | BD3NRB TB100-08003.66 "€4.70
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB100-05B, 300V, 30A, 5 Θέσης | BD4UTL TB100-05Β2.53 "€4.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB100-23, 300V, 30A, 23 θέσεων
€13.52 /μονάδα