LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2VHM SD2B350TS64Y

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2VHM Μοντέλο: LM13767Cross Ref: SD2B350TS64Y

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31,212.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα447TS
Πλήρες φορτίο369 / 408
HP350
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW260
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαS
Φάση3
Συντελεστής ισχύος93 / 92
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.0
ΧαρακτηριστικάTDR
Τάση460 / 415

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 787.5
Ύψος πλοίου (cm)74.09
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)86.36

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 429
    • Ρουλεμάν OPE: 315
    • Αριθμός CC: CC004A
    • Ρουλεμάν PE: 315
    • Πινακίδα: 3B451-AX-ABCD-MZ-AX
    • Τύλιγμα: L4472006
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • Απόδοση 100%: 95.4 / 95

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΥπηρεσίεςκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€31,212.94 /μονάδα