LEESON 170065.60 C254T17DB9D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D

LEESON 170065.60 C254T17DB9D κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TDX Μοντέλο: 170065.60Cross Ref: C254T17DB9D

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,004.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςA
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα254T
Πλήρες φορτίο40.6-37 / 18.5
HP15 / 10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW11.2 / 7.5
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασία307996.01
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.05
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)41.91

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - G140579.00, G150065.60
    • Απόδοση 100%: 93
    • Απόδοση 75%: 93
    • Ρουλεμάν OPE: 6208
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6309
    • Πινακίδα: 93458-E-LN-FHKLQ-AXD
    • Τύλιγμα: T12904022
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 42 / 21

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΥπηρεσίεςκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460€4,058.73
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460€5,555.45
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460€1,416.55
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460€9,774.55
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€1,035.22
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€630.78
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€932.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 170065.60 C254T17DB9D κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€2,004.55 /μονάδα