LEESON 170002.60 C324T11DB5A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A

LEESON 170002.60 C324T11DB5A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Στοιχείο: AJ2TCK Μοντέλο: 170002.60Cross Ref: C324T11DB5A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα324T
Πλήρες φορτίο72-67 / 33.5
HP25 / 20
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW18.7 / 14.9
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΠεριστροφήREV
RPM1200 / 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 301.5
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)71.12

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - G150002.60
    • Απόδοση 100%: 93
    • Απόδοση 75%: 93
    • Ρουλεμάν OPE: 6212
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6312
    • Πινακίδα: B-93458-E-LN-FHKLQ-AXC
    • Τύλιγμα: T16106015
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 75.5 / 37.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΥπηρεσίεςκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€730.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 170002.60 C324T11DB5A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz