LEESON 170154.60 C404T34DB1A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A

LEESON 170154.60 C404T34DB1A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Είδος: AJ2TFH Μοντέλο: 170154.60Cross Ref: C404T34DB1A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςF
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα404TS
Πλήρες φορτίο284 / 142
HP125 / 100
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW93 / 75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 713.25
Ύψος πλοίου (cm)66.29
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)81.28

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - G150154.60
    • Απόδοση 100%: 94.5
    • Απόδοση 75%: 94.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6314
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6316
    • Πινακίδα: 081023
    • Τύλιγμα: T19602010
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 328 / 164

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΥπηρεσίεςκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€730.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 170154.60 C404T34DB1A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz