LEESON E116740.00 C6T17DC80B Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B

LEESON E116740.00 C6T17DC80B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2UUF Μοντέλο: E116740.00Cross Ref: C6T17DC80B

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,260.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)28.58

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 116740.00 / C6T17DC80A, 110043.00 / C6T17DC1E
    • Απόδοση 100%: 83.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10000418-001-001
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 3.6 / 1.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.HPkWΤιμή
LEESON 121071.00 C145T17DC31F Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.12€953.94
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 Γ 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2 / 55.6 / 3.7-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€451.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON E116740.00 C6T17DC80B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,260.18 /μονάδα