LEESON 132425.00 C184T34DC110A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Στοιχείο: AJ2RWV Μοντέλο: 132425.00Cross Ref: C184T34DC110A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο17.8 / 8.9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.6 / 3.7
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89 / 87
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - G131780.00 / C184T34DC9AA
    • Απόδοση 75%: 89.4
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081299
    • Τύλιγμα: T82109
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 20.4 / 10.2
    • Απόδοση 100%: 88.5 / 87.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.HPkWΤιμή
LEESON 121071.00 C145T17DC31F Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.12€953.94
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 Γ 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€451.74
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 75€1,260.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz