LEESON 121071.00 C145T17DC31F Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F

LEESON 121071.00 C145T17DC31F Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RHE Μοντέλο: 121071.00Cross Ref: C145T17DC31F

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€953.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49 / 1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75.6 / 68
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - G120035.00 / C145T17DC41A
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T634340
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 7.2-7 / 3.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.HPkWΤιμή
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 Γ 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2 / 55.6 / 3.7-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€451.74
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 75€1,260.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121071.00 C145T17DC31F Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€953.94 /μονάδα