Μονοφασικός κινητήρας LEESON E113700.00 M6K17DK47A | AJ2UTQ M6K17DK47A

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UTQ Μοντέλο: E113700.00Cross Ref: M6K17DK47A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€848.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56HC
Πλήρες φορτίο13 / 6.5
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ50CA
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος89
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)20.65
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)28.58

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 113700.00
    • Απόδοση 100%: 83.8
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10008461-001-001
    • Τύλιγμα: K634339
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 15.2 / 7.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηκορνίζαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131629.00 P184C17DK3A | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18001 1 / 8 "CD€1,060.38
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,293.72
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001 1 / 8 "KD€1,342.60
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,382.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Μονοφασικός κινητήρας
€848.93 /μονάδα