LEESON 132043.00 C184K34DK8A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RVF C184K34DK8A

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RVF Μοντέλο: 132043.00Cross Ref: C184K34DK8A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,342.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση180-016
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο34-31
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.6
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K66
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος93.5
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)31.45
Μήκος πλοίου (cm)51.13
Πλάτος πλοίου (cm)37.16

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 35.4
    • Απόδοση 100%: 82.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285
    • Τύλιγμα: K8228
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηκορνίζαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131629.00 P184C17DK3A | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18001 1 / 8 "CD€1,060.38
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,293.72
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,382.34
Μονοφασικός κινητήρας LEESON E113700.00 M6K17DK47A | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18005 / 8 "KD€848.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Μοτέρ γενικής χρήσης
€1,342.60 /μονάδα