Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131629.00 P184C17DK3A | AJ2RTY P184C17DK3A

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RTY Μοντέλο: 131629.00Σταυρός: P184C17DK3A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,060.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
Συνέλευση180-014
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραLEJ36BB
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 75.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285
    • Τύλιγμα: C8428
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 37.8 / 18.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηκορνίζαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,293.72
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001 1 / 8 "KD€1,342.60
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,382.34
Μονοφασικός κινητήρας LEESON E113700.00 M6K17DK47A | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18005 / 8 "KD€848.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Μονοφασικός κινητήρας
€1,060.38 /μονάδα