LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPU A4P17NZ139A

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2UPU Μοντέλο: A099899.00Cross Ref: A4P17NZ139A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€149.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςF
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 187
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-52
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος87.5
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1625
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.64
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)31.6
Πλάτος πλοίου (cm)20.47

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M099899.00 / A4P17NB58 -A
    • Απόδοση 100%: 68
    • Απόδοση 75%: 62.9
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-6
    • Τύλιγμα: PE484274
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ (POWDER)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΒάσηΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2. 37Άκαμπτος85.71075€554.13
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2. 37ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ981625€552.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Κινητήρας γενικής χρήσης
€149.12 /μονάδα