LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPW A4P17NZ142A

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UPW Μοντέλο: A099901.00Cross Ref: A4P17NZ142A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€420.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςB
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο5.2 / 2.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-52
ΒάσηΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος98
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1625
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - M099901.00 / A4P17NB60A
    • Απόδοση 100%: 72
    • Απόδοση 75%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-6
    • Τύλιγμα: PE484278
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ (POWDER)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΒάσηΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2. 37Άκαμπτος85.71075€421.82
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4. 187Άκαμπτος87.51625€109.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Κινητήρας γενικής χρήσης
€420.36 /μονάδα