LEESON 191569.00 Washdown Motor, 2 hp, 3 Phase, 1750 Rpm, 208-230/460VAC | CH6HZT 48ZH76

LEESON 191569.00 Washdown Motor, 2 hp, 3 Phase, 1750 Rpm, 208-230/460VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HZT Μοντέλο: 191569.00Cross Ref: 48ZH76

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,672.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
ΚύκλοςΣυνεχής
φινίρισμαΗμιτελής
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο5.8-5.4 / 2.7A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP2
Hz50 / 60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας11 7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1750
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13 3 / 4 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση208-230/460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΠερίφραξηκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςσυσκευασίαΤιμή
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040ΔΕΔ56Cγύρος---B€958.44
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56Cγύρος---B€1,335.98
LEESON 191507.00 C6T17WC39A Μονοφασικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56Cγύρος---N / A€920.54
LEESON 191508.00 C6T17WC40A Μονοφασικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CΆκαμπτος---N / A€1,072.58
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCγύρος---ΑΤΟΜΙΚΑ€1,904.60
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCγύρος---ΑΤΟΜΙΚΑ€1,149.20
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56Cγύρος---ΑΤΟΜΙΚΑ€1,360.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 191569.00 Washdown Motor, 2 hp, 3 Phase, 1750 Rpm, 208-230/460VAC
€1,672.35 /μονάδα