LEESON 191567.00 C6T17WC63A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A

LEESON 191567.00 C6T17WC63A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TNZ Μοντέλο: 191567.00Cross Ref: 48ZH74 / C6T17WC63A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,360.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο4.8-4.4 / 2.2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12 / .75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαΑΤΟΜΙΚΑ
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73.5 / 70
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.5775

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 191219.00
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Τύλιγμα: QT63421
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 5.5-5 / 2.5
    • Απόδοση 100%: 86.5 / 85.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΠερίφραξηκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςσυσκευασίαΤιμή
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040ΔΕΔ56Cγύρος---B€958.44
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56Cγύρος---B€1,335.98
LEESON 191507.00 C6T17WC39A Μονοφασικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56Cγύρος---N / A€920.54
LEESON 191508.00 C6T17WC40A Μονοφασικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CΆκαμπτος---N / A€1,072.58
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCγύρος---ΑΤΟΜΙΚΑ€1,904.60
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCγύρος---ΑΤΟΜΙΚΑ€1,149.20
LEESON 191568.00 C145T17WC39A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TPA 48ZH73 / C145T17WC39A 191568.0040TEFC145TCγύρος---ΑΤΟΜΙΚΑ€1,289.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 191567.00 C6T17WC63A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€1,360.52 /μονάδα