Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2100 Tool Hanger, Slide-In, Χωρητικότητα 68kg, Nylon | AF8ZWJ 29PA30

80/20 2100 Κρεμάστρα εργαλείων, Slide-In, Χωρητικότητα 68 kg, Nylon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZWJ Μοντέλο: 2100Cross Ref: 29pa30
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
€25.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα εργαλείων
Διάσταση A1.25 "
Διάσταση Β2.9 "
Διάσταση C1.67 "
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε1.45 "
Διάσταση F0.625 "
Διάσταση G0.25 "
Διάσταση Η0.25 "
Διάσταση JR 0.098" x 0.472"
φινίρισμαματ
ΥλικόΝάιλον
ΔιαδικασίαΜορφοποιημένο
Πλάτος568785 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3902205000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 2099 Κρεμάστρα εργαλείων, Slide-In, Χωρητικότητα 68kg, Nylon | AF8ZWH 29PA29 20990.81 "1.95 "1.156 "Νάιλον€20.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2100 Κρεμάστρα εργαλείων, Slide-In, Χωρητικότητα 68 kg, Nylon
€25.32 /μονάδα