Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2099 Κρεμάστρα εργαλείων, Slide-In, Χωρητικότητα 68kg, Nylon | AF8ZWH 29PA29

80/20 2099 Κρεμάστρα εργαλείων, Slide-In, Χωρητικότητα 68 kg, Nylon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZWH Μοντέλο: 2099Cross Ref: 29pa29
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
€20.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα εργαλείων
Διάσταση A0.81 "
Διάσταση Β1.95 "
Διάσταση C1.156 "
Διάσταση D0.344 "
Διάσταση Ε0.975 "
Διάσταση F0.475 "
Διάσταση G0.19 "
Διάσταση Η0.225 "
Διάσταση JR 0.098" x 0.354"
φινίρισμαματ
ΥλικόΝάιλον
ΔιαδικασίαΜορφοποιημένο
Πλάτος568784 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3902205000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 2100 Tool Hanger, Slide-In, Χωρητικότητα 68kg, Nylon | AF8ZWJ 29PA30 21001.25 "2.9 "1.67 "Νάιλον€25.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2099 Κρεμάστρα εργαλείων, Slide-In, Χωρητικότητα 68 kg, Nylon
€20.46 /μονάδα