LEESON 140155.00 C215K17DB2F Μονοφασικός κινητήρας | AJ2RYE LM24683

LEESON 140155.00 C215K17DB2F Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RYE Μοντέλο: 140155.00Σταυρός: LM24683

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,298.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση210-006.03
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα215T
Πλήρες φορτίο36
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.6
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος83
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)57.48
Πλάτος πλοίου (cm)40.97

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 40.5
    • Απόδοση 100%: 81.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Πινακίδα: 004141
    • Τύλιγμα: K9416
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηΠεριστροφήRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110222.00 M6C34DB13H | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€682.47
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110232.00 M6C34DB11H | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€609.14
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111275.00 P6K34DB5F | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€768.23
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 120004.00 P145K17DB3K | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€919.62
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€1,418.10
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€856.17
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Κινητήρας ορισμένης χρήσης | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€893.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140155.00 C215K17DB2F Μονοφασικός κινητήρας
€1,298.91 /μονάδα