KERN AND SOHN Σετ Βαρών Σειρά 303


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: E1
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
303-066
1 mg, 1 kg€4,519.25
B
303-06
1 mg, 1 kg€4,329.82
C
303-07
1 mg, 2 kg€6,332.36
D
303-076
1 mg, 2 kg€6,183.52
E
303-08
1 mg, 5 kg€8,199.59
F
303-086
1 mg, 5 kg€7,969.57
G
303-09
1 mg, 10 kg€10,919.26
H
303-096
1 mg, 10 kg€10,716.30
I
303-02
1 mg, 50 g€2,557.30
J
303-026
1 mg, 50 g€2,381.40
K
303-03
1 mg, 100 g€2,652.01
L
303-036
1 mg, 100 g€2,584.36
M
303-046
1 mg, 200 g€3,071.46
N
303-04
1 mg, 200 g€3,112.06
O
303-05
1 mg, 500 g€3,585.63
P
303-056
1 mg, 500 g€3,531.51

Σετ Βαρών Σειρά 303

Τα σετ βάρους της σειράς KERN & SOHN 303 χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακές και βιομηχανικές ρυθμίσεις για ακριβή βαθμονόμηση και δοκιμή οργάνων ζύγισης. Αυτά τα βάρη εξασφαλίζουν ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις για ποιοτικό έλεγχο, έρευνα και συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της βιομηχανίας. Αυτά τα σετ βάρους έχουν γυαλισμένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση για διατήρηση της ακρίβειας με την πάροδο του χρόνου. Έρχονται σε ξύλινες θήκες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ή λάθος τοποθέτηση. Τα επιλεγμένα μοντέλα διατίθενται σε πλαστική θήκη για πρόσθετη προστασία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;