LEESON 131515.00 C182C17DB8A Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2RRM C182C17DB8A

LEESON 131515.00 C182C17DB8A Κινητήρας ορισμένης χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RRM Μοντέλο: 131515.00Σταυρός αναφοράς: C182C17DB8A

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€856.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση180-006
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα182T
Πλήρες φορτίο24.5 / 13-12.4
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος74
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 72
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 004003
    • Τύλιγμα: C842
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 27 / 14-13.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηΠεριστροφήRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110222.00 M6C34DB13H | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€682.47
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110232.00 M6C34DB11H | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€609.14
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111275.00 P6K34DB5F | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€768.23
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 120004.00 P145K17DB3K | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€919.62
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€1,418.10
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Κινητήρας ορισμένης χρήσης | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€893.13
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€916.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131515.00 C182C17DB8A Κινητήρας ορισμένης χρήσης
€856.17 /μονάδα