Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110222.00 M6C34DB13H | AJ2QBF M6C34DB13H

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QBF Μοντέλο: 110222.00Cross Ref: M6C34DB13H

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€758.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο15
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ31CA
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος90
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 17.8
    • Απόδοση 100%: 76
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: C632214
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηΠεριστροφήRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110232.00 M6C34DB11H | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€676.66
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111275.00 P6K34DB5F | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€941.62
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 120004.00 P145K17DB3K | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€1,127.53
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CW3600€1,309.77
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€1,057.77
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Κινητήρας ορισμένης χρήσης | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€908.10
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€1,131.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Μονοφασικός κινητήρας
€758.71 /μονάδα