PARKER 316 Inline Mini Ball Valve Inline, Comp. x Συν.


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: Συν. x Συν. , Υλικό λαβής: Νάιλον , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: PTFE , Υλικό καθίσματος: PFA , Υλικό στελέχους: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους: 12 "x 51" , Θερμ. Εύρος: -65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά , Δομή βαλβίδας: 1-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8A-MB8LPFA-SSP
ΜοχλόςWOG 2500 psi1 / 2 "1 / 2 "€709.62
B
4Z-MB4LPFA-SSP
ΜοχλόςWOG 2500 psi-1 / 4 "€266.82
A
4A-MB4LPFA-SSP
ΣφήναWOG 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€277.41
B
6Z-MB6LPFA-SSP
ΣφήναWOG 3000 psi-3 / 8 "€331.22
A
2A-MB2LPFA-SSP
ΣφήναWOG 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€285.39

316 Inline Mini Ball Valve Inline, Comp. x Συν.

Οι μίνι σφαιρικές βαλβίδες Parker χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής των υγρών σε εφαρμογές διεργασιών οργάνων και επιτρέπουν τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σε σειρά, χωρίς να αποσυναρμολογείται ολόκληρο το συγκρότημα. Αυτές οι εν σειρά βαλβίδες διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για την παροχή αντίστασης στις αντιδράσεις οξείδωσης στις εκτεθειμένες επιφάνειες και λαβές με χρωματική κωδικοποίηση που επισημαίνονται περαιτέρω για εύκολη αναγνώριση. Διαθέτουν επίσης έναν εξαιρετικά συμπαγή και εύκολο στη χρήση μοχλό με υποδοχές κατσαβιδιού για ασφαλή λειτουργία στο τέταρτο της στροφής και μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -20 και 80 βαθμούς C, σε μέγιστη πίεση 6000 psi WOG. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των σφαιρικών βαλβίδων υψηλής πίεσης που διατίθενται σε επιλογές υλικού καθίσματος PFA και PCTFE στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;