Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Από ανοξείδωτο χάλυβα Βαλβίδα συμπίεσης x Συμπίεση 1/8 In | AB3APR 1RAY6

PARKER 2A-MB2LPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα συμπίεση x συμπίεση 1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3APR Μοντέλο: 2A-MB2LPFA-SSPCross Ref: 1RAY6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€305.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυν. x Συν.
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΣφήνα
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPFA
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχου12 "x 51"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Tube Size1 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Από ανοξείδωτο χάλυβα Βαλβίδα συμπίεσης x Συμπίεση 1/4 In | AB3APT 1RAY7 4A-MB4LPFA-SSPΣφήναWOG 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€287.15
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP Από ανοξείδωτο χάλυβα Βαλβίδα συμπίεσης x Συμπίεση 1/2 In | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPΜοχλόςWOG 2500 psi1 / 2 "1 / 2 "€759.71
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα συμπίεση x συμπίεση 1/4 In | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPΜοχλόςWOG 2500 psi-1 / 4 "€285.65
PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP Από ανοξείδωτο χάλυβα Βαλβίδα συμπίεσης x Συμπίεση 3/8 In | AB3YWN 1WBL9 6Z-MB6LPFA-SSPΣφήναWOG 3000 psi-3 / 8 "€354.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2A-MB2LPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα συμπίεση x συμπίεση 1/8 ίντσες
€305.54 /μονάδα