LEESON 132246.00 C184T11FB24A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RWJ Μοντέλο: 132246.00Cross Ref: 48ZG45 / C184T11FB24A

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,460.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση180-001
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184ΤΖ
Πλήρες φορτίο6.4 / 3.2
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος66.5
ΠεριστροφήREV
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Shaft Dia.28mm
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.025
Ύψος πλοίου (cm)31.45
Μήκος πλοίου (cm)51.13
Πλάτος πλοίου (cm)37.16

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 88.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081319
    • Τύλιγμα: T8638
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 8.7 / 4.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΥπηρεσίεςκορνίζαShaft Dia.ΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 121944.00 C145T17FB92A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A 121944.001.0INV145T7 / 8 "208-230 / 4608.9-8.6 / 4.332.24€2,019.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Κινητήρας γενικής χρήσης
€2,460.18 /μονάδα