LEESON 131848.00 C182K34DB4B Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780

LEESON 131848.00 C182K34DB4B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RUM Μοντέλο: 131848.00Σταυρός: LM24780

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,562.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Συνέλευση180-007
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςL
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηDP
κορνίζα182ΤΖ
Πλήρες φορτίο31 / 42
HP7 1/2 / 10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.6 / 7.5
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K66
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος93.5 / 96.5
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600 / 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση230 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285.05
    • Τύλιγμα: K8228
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ (EPOXY)
    • Απόδοση 100%: 82.5 / 80

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςDutyκορνίζαRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ182ΤΖ3600CD23027.2-355-7€1,310.23
LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Συνεχής215ΤΖ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,004.45
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Συνεχής215ΤΖ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,004.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131848.00 C182K34DB4B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,562.67 /μονάδα