EDWARDS SIGNALING 100SBC-N5 Περιστρεφόμενος φάρος, Clear, 120V, 3/4 ίντσας αγωγός

Στοιχείο: CF4LEJ Μοντέλο: 100SBC-N5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο φάρο
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Διάμετρος8-1 / 2 "
ΠερίφραξηNEMA 3R
Ύψος9-1 / 2 "
Τύπος λάμπαςΣφραγισμένη δέσμη
Πηγή φωτόςΠεριστροφή
ΥλικόΠολυανθρακικό
ΑρχικόUL 1638
Τάση120 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
EDWARDS SIGNALING 100SBA-N5 Rotating Beacon, Amber, 120V, 3/4 Inch Conduit | CF4LEG 100SBA-N5Κεχριμπάρι-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 100SBB-N5 Περιστρεφόμενος Φάρος, Μπλε, 120V, Αγωγός 3/4 ιντσών | CF4LEH 100SBB-N5Μπλε-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 100SBG-N5 Περιστρεφόμενος φάρος, πράσινος, 120V, αγωγός 3/4 ιντσών | CF4LEK 100SBG-N5Πράσινο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 100SBC-N5 Περιστρεφόμενος φάρος, Clear, 120V, 3/4 ίντσας αγωγός