LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A

LEESON 140640.00 C215K34DB2A Κινητήρας HVAC 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RZJ Μοντέλο: 140640.00Cross Ref: C215K34DB2A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,004.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςE
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα215ΤΖ
Πλήρες φορτίο39.5 / 61.5
HP10 / 15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.50 / 11.2
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος82 / 94
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600 / 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση230 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 61.5
    • Απόδοση 75%: 85
    • Ρουλεμάν OPE: 206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 307
    • Τύλιγμα: BK10270
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • Απόδοση 100%: 85.5 / 84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςDutyκορνίζαRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ182ΤΖ3600CD23027.2-355-7€1,310.23
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ182ΤΖ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,562.67
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Συνεχής215ΤΖ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,004.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140640.00 C215K34DB2A Κινητήρας HVAC 50-60 Hertz
€2,004.45 /μονάδα