LEESON 131847.00 C182C34DB2B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUL C182C34DB2B

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RUL Μοντέλο: 131847.00Cross Ref: C182C34DB2B

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,310.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Συνέλευση180-007
ΚώδικαςJ
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηDP
κορνίζα182ΤΖ
Πλήρες φορτίο27.2-35
HP5-7
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K66
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος82.5
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 78.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285
    • Τύλιγμα: C8213
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ (EPOXY)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςDutyκορνίζαRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ182ΤΖ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,562.67
LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Συνεχής215ΤΖ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,004.45
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Συνεχής215ΤΖ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,004.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Μοτέρ γενικής χρήσης
€1,310.23 /μονάδα