LEESON 119566.00 C6T17NC343A Μοτέρ φρένων | AJ2REF C6T17NC343A

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Μοτέρ φρένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2REF Μοντέλο: 119566.00Cross Ref: C6T17NC343A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€649.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο3
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος79
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)32.05
Μήκος πλοίου (cm)49.91
Πλάτος πλοίου (cm)31.27

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 117700.00 / C6T17NC334B
    • S. F Amps: 3.2
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Απόδοση 75%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: B-92720-BM-N-KHJ-KXX
    • Τύλιγμα: ZT492
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (POWDER)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPkWΛίπανσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 117698.00 C6T17NC332B Μοτέρ φρένων | AJ2QXX C6T17NC332B 117698.00TTS1.61/20.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗB721.0€608.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Μοτέρ φρένων
€649.83 /μονάδα