LEESON 117698.00 C6T17NC332B Μοτέρ φρένων | AJ2QXX C6T17NC332B

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Μοτέρ φρένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QXX Μοντέλο: 117698.00Cross Ref: C6T17NC332B

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€608.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΣυνέλευσηLO117698
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος72
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTTS
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)32.05
Μήκος πλοίου (cm)50.01
Πλάτος πλοίου (cm)31.27

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 82.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 92720P1
    • Τύλιγμα: ZT470
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPkWΛίπανσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 119566.00 C6T17NC343A Μοτέρ φρένων | AJ2REF C6T17NC343A 119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.15€649.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Μοτέρ φρένων
€608.82 /μονάδα