MAIN FILTER INC. MF0305643 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 5.27 ίντσες | CF8AMB HI204906

MAIN FILTER INC. MF0305643 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 5.27 ​​Inch Height

Στοιχείο: CF8AMB Μοντέλο: MF0305643Cross Ref: HI204906 '
€33.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.315 "
Χωρητικότητα9.70
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου242 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος5.27 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.114 "
Κορυφή OD2.315 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FBN HI204906

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058347 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Height | CF6WEK D110C25A MF0058347Έξω-Μέσα-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "€17.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058381 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6WFP D111C25A MF0058381Έξω-Μέσα-1.772 "Έξω-Μέσα4.44 "251.004 "1.772 "€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058503 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.22 ίντσες | CF6WKY D121C25A MF0058503Έξω-Μέσα-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058693 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.56 ίντσες | CF6WQC D140C25A MF0058693Έξω-Μέσα-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "€29.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058741 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.22 ίντσες | CF6WRF D141C25A MF0058741Έξω-Μέσα-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "€38.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058965 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, 25 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 14.76 ίντσας | CF6WXY D152C25A MF0058965Έξω-Μέσα-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "€40.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059209 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.54 ίντσες | CF6XDK D310C25A MF0059209Έξω-Μέσα-1.654 "Έξω-Μέσα3.54 "250.898 "1.654 "€23.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0305643 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 5.27 ​​Inch Height
€33.60 /μονάδα