LEESON 119526.00 CZ6T34UK1B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDU CZ6T34UK1B

LEESON 119526.00 CZ6T34UK1B κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RDU Μοντέλο: 119526.00Cross Ref: CZ6T34UK1B

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,229.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24 / 1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86 / 65.8
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.07
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - 119203.00 / CZ6T34WK26B
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 213-0016
    • Τύλιγμα: T632209
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 9.2 / 4.6
    • Απόδοση 100%: 86.5 / 83.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΣώμα Dia.Κουτί αγωγώνΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
LEESON 117119.00 Μηχανή πλυσίματος 3-φάσεων Tenv 1/2 Hp 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση172578.5%€2,794.61
LEESON 117121.00 Πλυντήριο 3-φάσεων Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση172580.0%€2,900.38
LEESON 117122.00 Πλυντήριο 3-φάσεων Tenv 1 Hp 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση345085.5%€2,653.25
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-phase Tefc 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση175086.5%€3,011.82
LEESON 121881.00 Μηχανή πλυσίματος 3 φάσεων Tefc 2 Hp 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση349085.5%€3,485.24
LEESON 121882.00 Μοτέρ Washdown 3φασικό Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση174586.5%€3,253.32
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Άκαμπτος--€1,793.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119526.00 CZ6T34UK1B κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€2,229.92 /μονάδα