METRO 1848N-DCH Ράφι σύρματος Χαλκός 18 x 48 ιντσών - Πακέτο 4 | AB6NJF 21Z483

METRO 1848N-DCH Συρμάτινο Ράφι 18 x 48 ιντσών Χάλκινο - Συσκευασία των 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6NJF Μοντέλο: 1848N-DCHCross Ref: 21Z483

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€428.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΧαλκός Hammertone
Βάθος18 "
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.14
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)122.56
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
METRO 1836NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836 NBL800 λίβρεςΜαύρη18 "Ανοξείδωτο ατσάλι36 "€418.56
METRO 1848NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848 NBL800 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι48 "€485.42
METRO 1860NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860 NBL600 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι60 "€566.79
METRO 1872NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 72 ίντσες D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872 NBL600 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι72 "€639.50
RFQ
METRO 2436NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436 NBL800 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι36 "€514.49
METRO 2448NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448 NBL800 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι48 "€630.75
METRO 2460NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460 NBL600 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι60 "€664.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1848N-DCH Συρμάτινο Ράφι 18 x 48 ιντσών Χάλκινο - Συσκευασία των 4
€428.85 /μονάδα