LEESON 117122.00 Πλυντήριο 3-φάσεων Tenv 1 Hp 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C

LEESON 117122.00 Τριφασικός κινητήρας Washdown Tenv 3 Hp 1 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MBQ Μοντέλο: 117122.00Cross Ref: 4YEE1 / CZ6T34VK18C

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,653.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6-9 / 16 "
Κουτί αγωγώνΜεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O
Βύσματα αποστράγγισηςΝ/Α
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
ΑσπίδεςΑνοξείδωτο ατσάλι
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο2.8-2.6/1.3
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας9.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3450
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση85.5%
Συνολικό μήκος11 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501515040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΣώμα Dia.Κουτί αγωγώνΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
LEESON 117119.00 Μηχανή πλυσίματος 3-φάσεων Tenv 1/2 Hp 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση172578.5%€2,794.61
LEESON 117121.00 Πλυντήριο 3-φάσεων Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση172580.0%€2,900.38
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-phase Tefc 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση175086.5%€3,011.82
LEESON 121881.00 Μηχανή πλυσίματος 3 φάσεων Tefc 2 Hp 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση349085.5%€3,485.24
LEESON 121882.00 Μοτέρ Washdown 3φασικό Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση174586.5%€3,253.32
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Άκαμπτος--€1,793.25
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Άκαμπτος--€3,104.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 117122.00 Τριφασικός κινητήρας Washdown Tenv 3 Hp 1 Rpm
€2,653.25 /μονάδα