LEESON 121882.00 Μοτέρ Washdown 3φασικό Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C

LEESON 121882.00 Τριφασικός κινητήρας Washdown Tefc 3 Hp 2 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DYY Μοντέλο: 121882.00Cross Ref: 5XAT1 / CZ145T17WK34C

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,253.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.625 "
Κουτί αγωγώνΥπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο
Βύσματα αποστράγγισηςΝ/Α
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
ΑσπίδεςΑνοξείδωτο 300 σειρών
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο6.0-5.8/2.9
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1745
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος13.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - G121740.00 / CZ145T17WK25C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΣώμα Dia.Κουτί αγωγώνΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
LEESON 117119.00 Μηχανή πλυσίματος 3-φάσεων Tenv 1/2 Hp 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση172578.5%€2,794.61
LEESON 117121.00 Πλυντήριο 3-φάσεων Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση172580.0%€2,900.38
LEESON 117122.00 Πλυντήριο 3-φάσεων Tenv 1 Hp 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Μεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο / Βάση345085.5%€2,653.25
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-phase Tefc 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση175086.5%€3,011.82
LEESON 121881.00 Μηχανή πλυσίματος 3 φάσεων Tefc 2 Hp 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Υπερμεγέθη ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικό κιβώτιο και σπείρωμα κάλυμμα με δακτύλιο Ο40 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΠρόσωπο / Βάση349085.5%€3,485.24
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Άκαμπτος--€1,793.25
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Άκαμπτος--€3,104.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121882.00 Τριφασικός κινητήρας Washdown Tefc 3 Hp 2 σ.α.λ.
€3,253.32 /μονάδα