LEESON 116463.00 C6T17VC42B Μοτέρ φρένων | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B

LEESON 116463.00 C6T17VC42B Μοτέρ φρένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QRU Μοντέλο: 116463.00Cross Ref: 48ZF17 / C6T17VC42B

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,051.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.0-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος67
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 78.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080904
    • Τύλιγμα: T634208
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 2 / 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΥπηρεσίεςΠερίφραξηΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BΔΕΔTN56C3-2.8 / 1.41. 75€2,290.27
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.12€3,806.18
LEESON 122196.00 C145T17WC45A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A 122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.49€3,392.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116463.00 C6T17VC42B Μοτέρ φρένων
€2,051.86 /μονάδα