LEESON 122196.00 C145T17WC45A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RPL Μοντέλο: 122196.00Cross Ref: 48ZF22 / C145T17WC45A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,392.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςC
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο6-5.8 / 2.9
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75.6
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)58.12
Πλάτος πλοίου (cm)26.82

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 121615.00 / C145T17WC19B
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081341
    • Τύλιγμα: T634340
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 6.7-6.4 / 3.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΥπηρεσίεςΠερίφραξηΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 116463.00 C6T17VC42B Μοτέρ φρένων | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BΔΕΔTN56C2.0-1.8 / .91/2. 37€2,051.86
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BΔΕΔTN56C3-2.8 / 1.41. 75€2,290.27
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.12€3,806.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Μοτέρ πλύσης
€3,392.04 /μονάδα