Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100362.00 C4C34NB2E | AJ2PHQ C4C34NB2E

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PHQ Μοντέλο: 100362.00Cross Ref: C4C34NB2E

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€478.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΣυνέλευσηLO100362
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο4 / 2
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος85
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάCN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 69
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Τύλιγμα: CE482249
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΣυνέλευσηκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 092011.00 C42C34NB1F | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/6€469.58
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100361.00 C4C17NB4H | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/4€383.82
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102912.00 C4C17NH7B | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€424.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Μονοφασικός κινητήρας
€478.60 /μονάδα