Μονοφασικός κινητήρας LEESON 092011.00 C42C34NB1F | AJ2PDX C42C34NB1F

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PDX Μοντέλο: 092011.00Cross Ref: C42C34NB1F

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€469.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΣυνέλευσηLB-135
ΚώδικαςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα42
Πλήρες φορτίο2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.13
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος72
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 60
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004003
    • Τύλιγμα: C4728
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΣυνέλευσηκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100361.00 C4C17NB4H | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/4€383.82
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100362.00 C4C34NB2E | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/3€478.60
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102912.00 C4C17NH7B | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€424.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Μονοφασικός κινητήρας
€469.58 /μονάδα