Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9BZD Μοντέλο: 7548500Σταυρός: 10P813
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
€1,335.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςστροφείο
Γωνιακός ρότοραςρότορας σταθερής γωνίας
Χωρητικότητα24 σωλήνες 1.5 mL
ΧρώμαΜαύρη
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΝαι
Διάμετρος3.9
Ύψος1.1
Συγκρατεί24 σωλήνες 1.5 mL
ΥλικόΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 65
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήναΣωλήνες μικροφυγοκέντρησης 1.5 ml
Ταχύτητα1700 rpm
Tube Size1.5 mL
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Πλάτος3.9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)44.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΣυγκρατείΥλικόTube SizeΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 7548400 Ρότορας 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 σωλήνες 0.5 mL3.91.124 σωλήνες 0.5 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE0.5 mL3.9€1,152.94
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 7548600Φιαλίδια των 10 mL5.51.6Φιαλίδια των 10 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE10 mL5.5€1,163.26
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 7548700Φιαλίδια των 15 ml5.81.6Φιαλίδια των 15 mlΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE15mL5.8€953.32
LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 7548800Φιαλίδια των 30 mL5.51.7Φιαλίδια των 30 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE30 mL5.5€953.32
LABCONCO 7553000 Rotor Aluminium | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 τυπικές πλάκες μικροτιτλοδότησης ή 3 βαθιές πλάκες φρεατίωνΑλουμίνιο-6"€4,291.73
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 τυπικές πλάκες μικροτιτλοδότησης ή 3 βαθιές πλάκες φρεατίωνPTFE-6"€5,738.15
LABCONCO 7553100 Rotor Aluminium | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-Φιάλες σε σχήμα αχλαδιού 8 x 100 mlΑλουμίνιο-6"€5,153.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml
€1,335.46 /μονάδα