Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815

LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9BZF Μοντέλο: 7548700Σταυρός: 10P815
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
€953.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςστροφείο
Γωνιακός ρότοραςρότορας σταθερής γωνίας
ΧωρητικότηταΦιαλίδια των 15 ml
ΧρώμαΜαύρη
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΝαι
Διάμετρος5.8
Ύψος1.6
ΣυγκρατείΦιαλίδια των 15 ml
ΥλικόΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 65
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήνα20 mm x 70 mm
Ταχύτητα1700 rpm
Tube Size15mL
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Πλάτος5.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)44.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΣυγκρατείΥλικόTube SizeΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 7548400 Ρότορας 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 σωλήνες 0.5 mL3.91.124 σωλήνες 0.5 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE0.5 mL3.9€1,152.94
LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813 754850024 σωλήνες 1.5 mL3.91.124 σωλήνες 1.5 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE1.5 mL3.9€1,335.46
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 7548600Φιαλίδια των 10 mL5.51.6Φιαλίδια των 10 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE10 mL5.5€1,163.26
LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 7548800Φιαλίδια των 30 mL5.51.7Φιαλίδια των 30 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE30 mL5.5€953.32
LABCONCO 7553000 Rotor Aluminium | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 τυπικές πλάκες μικροτιτλοδότησης ή 3 βαθιές πλάκες φρεατίωνΑλουμίνιο-6"€4,291.73
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 τυπικές πλάκες μικροτιτλοδότησης ή 3 βαθιές πλάκες φρεατίωνPTFE-6"€5,738.15
LABCONCO 7553100 Rotor Aluminium | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-Φιάλες σε σχήμα αχλαδιού 8 x 100 mlΑλουμίνιο-6"€5,153.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml
€953.32 /μονάδα