MARATHON MOTORS Κινητήρες αντλίας Carbonator, Split Phase, Dripproof


Οι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος αντλιών ανθρακούχου Marathon έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούν αντλίες μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, αντλίες μεταφοράς υγρών και άλλες εφαρμογές αντλιών που τοποθετούνται στο κέντρο. Αυτές οι μονοφασικές μονάδες με χαμηλή ροπή εκκίνησης (για ήπια εκκίνηση) επιτρέπουν στις αντλίες να ανεβαίνουν σταδιακά την ταχύτητα μετά την εκκίνηση.

Φίλτρα
Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 48Y , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γοβάκια , Σχεδιασμός κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Υποεφαρμογή Motor: Αντλίες άνθρακα , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , RPM πινακίδας: 1725 , Προσανατολισμός: Οριζόντια ή κάθετη , Φάση: 1 , Εύρος στροφών: 1701-1800
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡουλεμάνΠερίφραξηΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ΚΗ32ΕΝΑ443Χ
--DPΑντίθετη φορά17251--€409.50
B
5KH32GNB811X
--DPΑντίθετη φορά1725/14251--€423.00
C
5KH32GNB812X
7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€462.60
D
5KH32GNB813X
7 11 / 16 "ΜανίκιΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€481.92
E
5KH32DN5587Χ
7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€352.64
F
5KH32FN5586Χ
7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€355.12
G
5KH33GNA444Χ
7 15 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€394.73
H
5ΚΗ36ΜΝΑ445Χ
8.75 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€472.66
I
5KH36MNB637X
8.75 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-€504.72
J
5KH37PNA479Χ
9.125 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCCW-1.05 / 8 "-€633.68

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι κινητήρες AC αποτελούνται από ένα συρμάτινο πηνίο και δύο σταθερούς μαγνήτες που περιβάλλουν έναν άξονα.
  • Ο ηλεκτρομαγνήτης εμφανίζεται όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο (AC) εφαρμόζεται στο πηνίο του σύρματος, δημιουργώντας ένα μαγνητικό πεδίο.
  • Μέσα στον στάτορα, υπάρχει ένας βρόχος από σύρμα, ένας συμπαγής μεταλλικός άξονας, ένας κλωβός σκίουρου από μεταλλικές ράβδους, ένα πηνίο και άλλα ελεύθερα περιστρεφόμενα μεταλλικά μέρη που μπορούν να μεταδώσουν ηλεκτρισμό.
  • Η ισχύς αποστέλλεται στα εξωτερικά πηνία για να σχηματιστεί ο στάτορας.
  • Στη συνέχεια, τα πηνία ενεργοποιούνται για να παράγουν ένα μαγνητικό πεδίο που περιστρέφεται γύρω από το εξωτερικό του κινητήρα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος της αντλίας ανθρακούχου Marathon έχουν διαμορφωθεί με εκτεταμένη πλήμνη, που επιτρέπει στον κινητήρα να τοποθετηθεί απευθείας στην αντλία.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν συσκευή ανίχνευσης θερμοκρασίας για την προστασία των κινητήρων από υπερθέρμανση, εξασφαλίζοντας έτσι παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Διαθέτουν ανοιχτό αδιάβροχο περίβλημα που έχει ανοίγματα εξαερισμού στα άκρα του καλύμματος.
  • Αυτά τα αεριζόμενα ανοίγματα είναι τοποθετημένα με κέλυφος έτσι ώστε οι σταγόνες υγρού που πέφτουν σε απόσταση 15 μοιρών από την κατακόρυφο να μην παρεμποδίζουν την απόδοση του κινητήρα.
  • Τα μόνιμα λιπασμένα, σφαιρικά ή ρουλεμάν χιτώνων ασφαλίζονται μηχανικά στο άκρο του άξονα για να μειωθεί η τριβή του κινητήρα.
  • Αυτά τα μοντέλα με δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα περιστροφικούς άξονες προσφέρουν ταχύτητες έως και 1725 σ.α.λ.
  • Διατίθενται στη βάση και στις άκαμπτες βάσεις για εύκολη τοποθέτηση.
  • Αυτά τα προϊόντα συνοδεύονται από ένα θερμικό προστατευτικό αυτόματης επαναφοράς για την αποφυγή υπερφόρτωσης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;

  • 1-φασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτών των κινητήρων Marathon;

Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κινητήρα AC και ενός κινητήρα DC;

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες που τροφοδοτούνται από εναλλασσόμενο ρεύμα είναι γνωστοί ως κινητήρες AC (AC). Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος είναι περιστροφικοί ηλεκτρικοί κινητήρες που χρησιμοποιούν συνεχές ρεύμα (DC) για τη δημιουργία μηχανικής ενέργειας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;