MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 Αντλία κινητήρα | AJ2KVM 4805

MARATHON MOTORS Μηχανή αντλίας 5KH32GNB811X 4805

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KVM Μοντέλο: 5KH32GNB811XΣταυρός: 4805

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€319.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο5.5-5.6/2.7-2.8
HP1/3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1725/1425
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση100-120/200-240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.63
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡουλεμάνΠερίφραξηΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Αντλία Μοτέρ Split Phase 3 / 4hp 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714 5KH37PNA479Χ9.125 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCCW-1.05 / 8 "-€571.63
MARATHON MOTORS 5KH32GNB812X Αντλία Μοτέρ Split Phase 1 / 3hp 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€429.27
MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Αντλία Μοτέρ Split Phase 1 / 4hp 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "ΜανίκιΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€440.92
MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X Αντλία Μοτέρ Split Phase 1/4 Hp 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587Χ7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€318.11
MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Αντλία Μοτέρ Διαχωριστική Φάση 1/3 Hp 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586Χ7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€320.36
MARATHON MOTORS 5KH33GNA444X Μοτέρ αντλίας 1 / 3hp 1725 100-120 / 200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444Χ7 15 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€356.09
MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Αντλία μοτέρ 1 / 2hp 1725 100-120 / 200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5ΚΗ36ΜΝΑ445Χ8.75 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€430.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή αντλίας 5KH32GNB811X 4805
€319.53 /μονάδα