Σταθμός σκόνης Downdraft LABCONCO 3410001 | AH9UKN 41V565

LABCONCO 3410001 Downdraft Powder Station

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UKN Μοντέλο: 3410001Cross Ref: 41V565

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,510.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός σκόνης Downdraft
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL
Βάθος26 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος19 "
ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Μέγεθος ανοίγματος14 "
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος36 "
Τάση115
Τάση (DC)115
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 3410000 Downdraft Powder Station | AH9UKM 41V564 341000024 "24 "€5,230.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 3410001 Downdraft Powder Station
€6,510.45 /μονάδα