DAYTON 1WBT8 Fan Guard 16-1 / 8 ίντσες H 16-1 / 8 ίντσες πλάτος | AB3YXM

DAYTON 1WBT8 Fan Guard 16-1/8 Inch H 16-1/8 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YXM Μοντέλο: 1WBT8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€262.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας
Βάθος15 "
Διάσταση A16.125 "
Διάσταση Β15 "
Διάσταση C1.25 "
Διάσταση D12 "
Gauge20
Ύψος16.125 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος16.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DGaugeΎψοςΤιμή
DAYTON 1WBT9 Fan Guard 20-1 / 8 Inch H 20-1 / 8 Inch Πλάτος | AB3YXN 1WBT920.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "€391.87
DAYTON 1WBU1 Fan Guard 22-1 / 8 ίντσες H 22-1 / 8 ίντσες πλάτος | AB3YXP 1WBU122.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "€429.23
DAYTON 1WBU2 Fan Guard 24-1 / 8 ίντσες H 24-1 / 8 ίντσες πλάτος | AB3YXQ 1WBU224.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "€462.96
DAYTON 1WBU3 Fan Guard 28-1 / 8 Inch H 28-1 / 8 Inch Πλάτος | AB3YXR 1WBU328.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "€573.76
DAYTON 1WBU4 Fan Guard 34-1 / 8 Inch H 34-1 / 8 Inch Πλάτος | AB3YXT 1WBU434.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "€692.11
DAYTON 1WBU5 Fan Guard 40-1 / 8 Inch H 40-1 / 8 Inch Πλάτος | AB3YXU 1WBU540.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "€866.17
DAYTON 1WBU6 Fan Guard 46-1/8 ντσες H 46-1/8 ίντσες Πλάτος | AB3YXV 1WBU646.125 "30 "46.125 "30 "2"42 "1846.125 "€993.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1WBT8 Fan Guard 16-1/8 Inch H 16-1/8 Inch Width
€262.85 /μονάδα