LABCONCO 3410000 Downdraft Powder Station | AH9UKM 41V564

LABCONCO 3410000 Downdraft Powder Station

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UKM Μοντέλο: 3410000Cross Ref: 41V564

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,230.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός σκόνης Downdraft
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL
Βάθος26 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος19 "
ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Μέγεθος ανοίγματος14 "
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος24 "
Τάση115
Τάση (DC)115
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
Σταθμός σκόνης Downdraft LABCONCO 3410001 | AH9UKN 41V565 341000136 "36 "€6,510.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 3410000 Downdraft Powder Station
€5,230.59 /μονάδα