Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 25 Psi | AE4WQB 5NKX8

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Safety Relief Valve 3/4 x 1 Inch 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WQB Μοντέλο: 6010EDE01-AM0025Cross Ref: 5NKX8
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
€512.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΒ21 Κράμα 485
Εργοστασιακή πίεση25 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος7.5 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Εύρος πίεσης3 έως 250 psi
Υλικό καθίσματοςEPR
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.071
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας Kunkle 6010EDE01-AM0025 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, εργοστάσια χημικής επεξεργασίας και εγκαταστάσεις παραγωγής. Αυτή η βαλβίδα προστατεύει τα συστήματα υπό πίεση απελευθερώνοντας την υπερβολική πίεση για την πρόληψη πιθανών ζημιών ή καταστροφικών βλαβών. Εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα του εξοπλισμού και των διαδικασιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Kunkle έχει ένα μπρούτζινο σώμα για να εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει υλικό δίσκου κατασκευασμένο από κράμα B21 (ορείχαλκος) 485 για αποτελεσματική ροή και ανθεκτικότητα σε εφαρμογές ανακούφισης πίεσης.
  • Αυτή η ανακουφιστική βαλβίδα διαθέτει είσοδο MNPT 3/4 ιντσών για συμβατότητα με τυπικές υδραυλικές συνδέσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να ελέγξω τις διαρροές σε μια ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας;

A.

  • Εξετάστε τη βαλβίδα ανακούφισης για τυχόν ορατά σημάδια διαρροών, όπως λεκέδες νερού ή υγρασία γύρω από τη βαλβίδα.
  • Δώστε προσοχή στη βαλβίδα ενώ είναι σε λειτουργία. Εάν ακούσετε ήχους συριγμού, μπορεί να υποδηλώνει διαρροή.
  • Εφαρμόστε ένα διάλυμα ανίχνευσης διαρροής ή ένα μείγμα σαπουνιού και νερού στις συνδέσεις και τις αρθρώσεις της βαλβίδας.
  • Παρακολουθήστε τον σχηματισμό φυσαλίδων. Εάν εμφανιστούν φυσαλίδες, υποδηλώνει διαρροή αερίου ή υγρού, σηματοδοτώντας διαρροή.
  • Επιθεωρήστε τον σωλήνα εξόδου που είναι συνδεδεμένος με την ανακουφιστική βαλβίδα για τυχόν σημάδια νερού ή υγρού, υποδεικνύοντας πιθανή διαρροή.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τη βαλβίδα ασφαλείας Kunkle 6010EDE01-AM0025;

A.

  • Διασφαλίστε την ασφαλή διακοπή λειτουργίας του συστήματος και την απελευθέρωση της πίεσης.
  • Αποσυνδέστε και αφαιρέστε την ανακουφιστική βαλβίδα.
  • Επιθεωρήστε για συντρίμμια και ξένα σωματίδια.
  • Μουλιάστε τα εξαρτήματα σε κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού.
  • Τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τις επίμονες εναποθέσεις.
  • Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.
  • Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τα φθαρμένα στεγανοποιητικά ή παρεμβύσματα.

Ε. Πώς μπορώ να αποτρέψω αυτή τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Kunkle από το σχίσιμο / τη φθορά;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε τυχόν σημάδια φθοράς, ρήξης ή διάβρωσης στα εξαρτήματα της βαλβίδας.
  • Τοποθετήστε την ανακουφιστική βαλβίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφύγετε την καταπόνηση στο σώμα και τις συνδέσεις της βαλβίδας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ανακουφιστική βαλβίδα έχει το σωστό μέγεθος για την εφαρμογή για να αποτρέψετε την υπερβολική καταπόνηση κατά τη διάρκεια συμβάντων εκτόνωσης πίεσης.
  • Ρυθμίστε την πίεση της ανακουφιστικής βαλβίδας εντός του καθορισμένου εύρους για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση και την πρόωρη φθορά.
  • Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από υλικά συμβατά με το υγρό ή το αέριο που χειρίζεται για να αποτρέψετε τη διάβρωση ή τη φθορά.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την ανακουφιστική βαλβίδα;

A.

  • Επιλέξτε μια ανακουφιστική βαλβίδα με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος.
  • Προσδιορίστε και σημειώστε τη βέλτιστη θέση εγκατάστασης.
  • Προετοιμάστε το σύστημα σωληνώσεων για καθαριότητα και ευθυγράμμιση.
  • Κλείστε με ασφάλεια το σύστημα και απελευθερώστε την πίεση.
  • Εφαρμόστε στεγανωτικό σπειρώματος σε συνδέσεις με σπείρωμα.
  • Συνδέστε τη βαλβίδα ανακούφισης, εξασφαλίζοντας σφιχτές συνδέσεις.
  • Συνδέστε τη σωλήνωση αποστράγγισης εάν η βαλβίδα έχει θύρα αποστράγγισης.
  • Πραγματοποιήστε μια δοκιμή πίεσης για να ελέγξετε για διαρροές.
  • Ρυθμίστε την πίεση εκτόνωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος.
  • Ξεκινήστε σταδιακά το σύστημα, παρακολουθώντας τη βαλβίδα ανακούφισης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΥλικό ελατηρίουΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0100 Βαλβίδα ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 100 Psi | AE4WQD 5NKY0 6010EDE01-AM01003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι100 psi3 / 4 "1"€512.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Safety Relief Valve 3/4 x 1 Inch 25 Psi
€512.94 /μονάδα