Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7345-4-PK Pipe Marker, Legend: Chlorine Solution, Συντομογραφία συστήματος Iiar Not Applicable | CH6MEG 781YD3

BRADY 7345-4-PK Pipe Marker, Legend: Chlorine Solution, Συντομογραφία συστήματος Iiar Not Applicable

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6MEG Μοντέλο: 7345-4-PKΣταυρός: 781YD3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Μέση Ανθεκτικότητα8 ετών. έως 10 ετών.
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ύψος χαρακτήρα3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "έως 2 3/8"
Ύψος1 1 / 8 "
Στυλ συναρμολόγησηςΑυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων
Μήκος ρόλου1 1 / 8 "
Πλάτος ρόλου7"
Πάχος0.004 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7345-4-PK Pipe Marker, Legend: Chlorine Solution, Συντομογραφία συστήματος Iiar Not Applicable
€17.33 /μονάδα