Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KTI KTI-45912 Ratcheting Κλειδί κεφαλής Μέγεθος 3/8 ίντσες | AH7LVZ 36WC10

KTI KTI -45912 Μέγεθος κεφαλής κλειδιού καστάνιας 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7LVZ Μοντέλο: KTI-45912Cross Ref: 36WC10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί με καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής3 / 8 "
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος6.25 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΣυνδυασμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.99
Μήκος πλοίου (cm)21.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.96
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
KTI KTI-45914 Μέγεθος κεφαλής κλειδιού με καστάνια 7/16 ίντσες | AH7LWA 36WC11 ΚΤΙ-459146.5 "€18.70
KTI KTI-45916 Μέγεθος κεφαλής κλειδιού με καστάνια 1/2 ίντσας | AH7LWB 36WC12 ΚΤΙ-459167"€25.28
KTI KTI-45918 Κεφαλό κλειδιού με καστάνια 9/16 ίντσες | AH7LWC 36WC13 ΚΤΙ-459187.25 "€26.50
KTI KTI-45920 Κλειδί με καστάνια Μέγεθος κεφαλής 5/8 ίντσες | AH7LWD 36WC14 ΚΤΙ-459208"€31.15
KTI KTI-45922 Μέγεθος κεφαλής κλειδιού με καστάνια 11/16 ίντσες | AH7LWE 36WC15 ΚΤΙ-459228.75 "€26.87
KTI KTI-45924 Ratcheting Κλειδί κεφαλής Μέγεθος 3/4 ίντσες | AH7LWF 36WC16 ΚΤΙ-459249.75 "€32.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KTI KTI -45912 Μέγεθος κεφαλής κλειδιού καστάνιας 3/8 ίντσες
€20.63 /μονάδα