Bezel: πλαστικός , Χρώμα: Red , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Υλικό κεφαλής: Καουτσούκ νιτριλίου , Υλικό: πλαστικός , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης , Τύπος χειριστή: 40mm Dia. Μανιτάρι
Πλαστικά κουμπιά χωρίς φωτισμό με μπλοκ επαφής
Οι πλήρεις μονάδες με κουμπιά Dayton επιτρέπουν στον χρήστη να ξεκινήσει ή να σταματήσει το μηχάνημα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλων συνθηκών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα εκτεταμένο κουμπί που μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα από οποιαδήποτε γωνία και ακροδέκτες της πλάκας πίεσης για ασφαλή σύσφιξη των καλωδίων. Είναι ενσωματωμένα με μπλοκ επαφών που επιτρέπουν εύκολη σύνδεση ή αποσύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μη φωτιζόμενων κουμπιών, που διατίθενται σε συντηρημένο πάτημα / τράβηγμα, συντηρημένο πάτημα / έλξη με απελευθέρωση σκανδάλης, διατηρούμενο με σειρά στροφής προς απελευθέρωση και διατηρημένες παραλλαγές μηχανισμού τύπου απελευθέρωσης κλειδιού.